ロスタ防振マウント ESLモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832793 品番 ESL-15
参考基準価格(税別)¥20,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
ブラケットを組み合せた ESLモデルです。
中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5〜11Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

寸法H(mm)
無荷重時/54
最大荷重時/44
最大許容荷重(N)
(X方向)80
(Y方向)800
寸法A(mm)90.5 寸法B(mm)85 寸法C(mm)49 寸法E(mm)10 寸法F(mm)65 寸法G(mm)2 寸法S(mm)5.5 寸法T(mm)7 種別ESL 質量(kg)0.36 ねじ径MM5 固有振動数(Hz)7〜11 使用荷重(N)(Z方向)0〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする