画像準備中

ロスタ防振マウント Vモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832863 品番 V-18
参考基準価格(税別)¥25,380 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
専用設計の Vモデルです。
比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12〜30Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

種別70 質量(kg)0.7 寸法H(mm)66 概略質量(kg)160 最大流量(L/min)150 寸法A(mm)45 寸法F(mm)75 寸法D(mm)30 寸法E(mm)12.5 寸法B(mm)100 寸法C(mm)62 寸法T(mm)9.5 寸法G(mm)3.5 寸法K(mm)13.5 ねじ径MM10 固有振動数(Hz)15〜25 ねじ径M1M6 使用荷重(N)(X方向)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする