画像準備中

ロスタ防振マウント Vモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別V ねじ径MM16 注文コード47832881 品番V-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・ねじ径Mなど5種類から選べます 他の種類を見る

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
専用設計の Vモデルです。
比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12〜30Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

使用荷重(N)
(Z方向)2600〜5000
(X方向)2600〜5000
種別V 質量(kg)2.45 寸法H(mm)105 寸法A(mm)72 寸法F(mm)120 寸法D(mm)45 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)155 寸法C(mm)100 寸法T(mm)14 寸法G(mm)5 寸法K(mm)18 ねじ径MM16 固有振動数(Hz)12〜14 ねじ径M1M10 最大許容荷重(N)(Y方向)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする