画像準備中

ロスタ防振マウント Vモデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832897 品番 V-45
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,120
販売価格(税別)
79,200

振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。
ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。
専用設計の Vモデルです。
比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12〜30Hz。
荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。

使用荷重(N)
(Z方向)4500〜8000
(X方向)4500〜8000
種別V 質量(kg)4.64 寸法H(mm)127 寸法A(mm)88 寸法F(mm)140 寸法D(mm)60 寸法E(mm)25 寸法B(mm)190 寸法C(mm)122 寸法T(mm)18 寸法G(mm)6 寸法K(mm)23 ねじ径MM20 固有振動数(Hz)12〜15 ねじ径M1M12 最大許容荷重(N)(Y方向)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする