曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個適合クラッチ・ブレーキ励磁電圧/24V用入力電圧(V)AC200±10% 50/60Hz注文コード47833554品番BES-20-16
参考基準価格(税別)¥22,970販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。
クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。
軽量でコンパクト

入力電圧(V)AC200±10% 50/60Hz取付け方法直接取付出力電流(A)2.0質量(kg)0.3電圧(V)過励磁:DC180 全波(AC200入力時)適合クラッチ・ブレーキ励磁電圧/24V用適合機種励磁クラッチブレーキ電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
注意
※CEマーキングには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする