仕様K、T、N(100以下)±2±1ディジット以下U、L±2±1ディジット以下B(400以下)指定なしR、S(200以下)±3±1ディジット以下W(測定値の±0.3%又は±3の大きい方)±1ディジット以下.K3HBH温度パネルメータ.1/8DIN(48x96)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン/オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66(NEMA4x)保護等級となっています。.直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単0.01の高分解能表示、20msの高速サンプリングに対応2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番;61176376117637)2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能精度熱電対入力(測定値の±0.3%又は±1の大きい方)±1ディジット以下(「備考」を確認)、白金測温抵抗体入力(測定値の±0.2%又は±0.8の大きい方)±1ディジット以下
使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
ディスプレイLED、MultiLine
RoHS指令(10物質対応)対応