入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz取付け方法直接取付出力電流(A)2.0質量(kg)0.3電圧(V)過励磁:DC90 全波(AC100入力時)適合クラッチ・ブレーキ励磁電圧/45V用適合機種無励磁ブレーキ電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)