入力電圧(V)AC200±10% 50/60Hz取付け方法直接取付出力電流(A)4.0質量(kg)0.7電圧(V)過励磁:DC180 全波(AC200入力時)適合クラッチ・ブレーキ励磁電圧/24V用適合機種励磁クラッチブレーキ電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)