CHEF(シェフ)-我が家はレトルト屋さん-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47835054 品番RT-70193
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

とにかく簡単!火もお湯もラップも使わずレトルト食品が温められるレトルト食品専用温め専用器です。
レトルト食品を入れてダイヤルを回すだけ。コンロもレンジも必要ないので、食事の支度の横でささっと温め可能。コンロの消し忘れの心配もありませんのでシニア世代にも安心してご使用いただけます。

材質ABS樹脂、耐熱ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド 質量(kg)約1.5 高さ(mm)218 寸法(幅W×奥行D)(mm)260×83 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

紹介動画:わが家はレトルト家さん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする