クロダルマ
クロダルマの 安全ベスト・タスキ
クロダルマの 安全ベスト
クロダルマの タスキ型 安全ベスト
ストレッチ安全ベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47835560
品番
26533
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
視認性が求められる現場で必須のストレッチ安全ベルトです。反射材が夜間作業や警備員、誘導員、地域のパトロールなどの安全性を格段にアップします。
材質
反射材:ガラスビーズ、バックル:POM
幅(mm)
反射材:15
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
混率(%)
ポリエステル66/ポリウレタン34
色(本体)
ケイコウイエロー
胴回り(cm)
75〜110