低圧用検電器

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47835891 品番DT-48
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

被覆の上から検電
LEDとブザーで検知
感度調整ボリューム付

用途
コード類の活電チェックに
コンセント通電チェックに
使用電圧範囲(V)AC50〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×31 質量(g)約34.5(電池含む) 幅(mm)26 奥行(mm)31 高さ(mm)145 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 測定方式接触式 表示(検知)LED/ブザー ディスプレイ光、音 使用環境温度(℃)0〜40 感度調整あり 対象電線交流 使用環境湿度(%)80RH以下
注意
※本機は低圧用(AC600V以下)です。危険ですのでAC600Vを超える高圧電路には使用しないでください。
※AC100Vの2線、AC200Vの3線の中の1線は通常接地(アース)されていますので、その線に対しては反応が弱くなります。感度を調節し、検知反応が強い方がHOT側、弱い方が接地(アース)側となります。
※遮蔽されている電線は検知できません。また、接地されていない金属管・ケースなどは誘導電圧により反応する場合があります。
※高圧電路の近く(2m以内)では動作状態になることがあります。また、感度が鋭敏になっている場合、静電気によって動作することがあります。
※雨天時は危険ですので屋外で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835891
2022-11-28
用途:
細かい作業で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

迅速な対応ありがとうございました。
細い所は厳しいです。
安いので遊び用です。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
47835891
2020-06-11
用途:
機械の配線改造工事

機能的には十分ですが、もう少しサイズが小さいと携帯しやすいです。

対象商品:
47835891
2018-03-06
用途:
活線の確認
ジーケーサービス 様

値段も手頃で使いやすいですね。
活線か死んでるかの確認だけですので、この商品がちょうど使いやすくて気に入りました。
屋外でうるさい所ではLEDが役立ちますが、直射日光が当たる位置だと少し見えづらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
47835891
2018-05-08
用途:
配線工事時の検電
齋藤企画 様

以前使用していた検電器を作業中に落下させ、モールド部破損の為。
以前の物より価格が半分以下なので、どうかと思ったが十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
47835891
2017-02-19
用途:
電気の通電確認

以前使用していた検電器は感度調整のつまみがカバーの内側にあった為調整が面倒だったのですが、この製品は外側に付いている為調整が楽で良いと思います。                     テストボタンは無いのですが、スイッチをONにするとピピッと音がするので電池切れは判ると思います。             
先端がプラスチックで安っぽいかなと言う気はしますが、以前使用していたゴム製は先端が曲がってしまったので、これでもよいのかなと思います。                          他の製品と比べてちょっと大きいかなとは思いますが、以前使用していた製品は、腰道具のサイドのポッケに入れていて失くしてしまったので、これぐらいでもよいのかなと思います。
何よりもこの価格でこの性能なら問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47835891
2016-01-28
用途:
検電

感度調整があるので良いと思います。

毎回スイッチ回して電源のオンオフをするのは面倒ですので
電源オンのままで
自動オフ機能がついていれば満足です。

対象商品:
47835891
2015-12-16
用途:
配線作業前の検電作業
建設業・工事業

感度ボリュームの設定と確認できる電圧が知りたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
47835891
2014-06-20
用途:
電気修理
株式会社アサヒファシリティズ 様

まあまです。厚みがもう少し薄く

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする