SS12SDH2LF NKK Switches スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47836234

NKK Switches スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47836234 品番SS12SDH2LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA.ミニチュアスライドシリーズは、低電圧、低電流回路向けに設計されています仕様どおりに使用した場合、危険なエネルギーは発生しません。.NKK超小型スライドスイッチ.NKK超小型スライドスイッチには、定評のあるSTC機構が採用されています。これらのスライドスイッチは成形端子を備えていて、フラックスや他の異物の侵入を阻止します。.特長と利点.縦つまみ又は横つまみコンパクトな寸法低プロファイルにより基板の高密度実装及び密接したスタッキングが可能正確な動作二重成型構造の熱硬化性ベース熱可塑性樹脂製ハウジングSTC機構優れたコンタクト安定性標準基板グリッド間隔に適合する端子間隔(インチ単位又はメートル単位) 長さ(mm)13 幅(mm)10 アクチュエータの種類サイド 定格電圧(V)DC30 深さ(mm)7.5 接触抵抗(mΩ)20 スイッチ動作ラッチ 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーションSinglePoleDoubleThrow(SPDT) ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする