MSO-2XN21 3.7KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 MSO-2XNシリーズ(可逆) 三菱電機 47837282

MSO-2XN21 3.7KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 MSO-2XNシリーズ(可逆) 三菱電機 47837282 MSO-2XN21 3.7KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 MSO-2XNシリーズ(可逆) 三菱電機 47837282

開放形電磁開閉器 MSO-2XNシリーズ(可逆)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47837282 品番MSO-2XN21 3.7KW 200V AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)18/(380〜440V)18/(500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)32/(380〜440V)32 定格使用電圧(V)200 補助接点2a2b×2 長さ(mm)138 幅(mm)136 厚さ(mm)81 フレームN21 コイル定格電圧(V)AC200 モーター容量(kW)3.7 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)12〜18 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 適合サーマルリレーTH-N20 質量(kg)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47837282 MSO-2XN21 3.7KW 200V AC200V 01076014 MSO-2×T21 3.7KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機 1個 14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47837282
2015-09-11
用途:
旋盤
株式会社斉藤製作所 様

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする