種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)13/(380〜440V)9/(500〜550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)20/(380〜440V)13
定格使用電圧(V)AC100
補助接点2b
長さ(mm)78
幅(mm)53
厚さ(mm)78
フレームN12
質量(kg)0.32
コイル定格電圧(V)50Hz/100、60Hz/100-110
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N12CX