種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)18/(380〜440V)13/(500〜550V)13、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)25/(380〜440V)20
定格使用電圧(V)AC200
補助接点-
長さ(mm)79
幅(mm)43
厚さ(mm)81
フレームN18
質量(kg)0.33
コイル定格電圧(V)50Hz/200、60Hz/200-220
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N18CX