NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
AC/DC28
注文コード
47839515
品番
NP01-15AP4LRM-ANS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり、ラバータイプ押ボタンスイッチNP01シリーズ.新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感2色変換表示ボタン取り付け時、浮き上がり防止機構端子部へのフラックス浸入をシャットアウト端子は、PC端子(金メッキ)。極数は単極のみ
ケース色
黒
LED色
赤/緑
スイッチ動作
Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
AC/DC28