曜日別特売
UN-AX4 3A1B MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機 47839565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-Nシリーズ用 接点ユニット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合電磁接触器、電磁継電器:(交流操作)S-N10~N65、S-N18~N48、SR-N4、N5、DU-N30/(直流操作)SD-N11、N12、N21、N35、N50、N65、SRD-N4、N5、DUD-N30仕様ツイン接点内蔵、4極補助接点(4a、2a2b、3a1b)注文コード47839565品番UN-AX4 3A1B
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット

仕様ツイン接点内蔵、4極補助接点(4a、2a2b、3a1b)適合電磁接触器、電磁継電器:(交流操作)S-N10~N65、S-N18~N48、SR-N4、N5、DU-N30/(直流操作)SD-N11、N12、N21、N35、N50、N65、SRD-N4、N5、DUD-N30適合機種電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30種別ツイン接点内蔵型式UN-AX4*質量(kg)0.05種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2補助接点3a1b準拠規格JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1取付け方法ヘッドオン負荷電流(A)[AC-15級](コイル)AC110:6、AC220:3、AC440:1.5、AC550:1.2・[DC-13級](コイル)DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.6、DC220:0.3開放熱電流(A)10ねじサイズM3.5ねじ(セルフアップ)適合電線径(Φmm)1.6圧着端子1.25-3.5~2-3.5定格使用電圧(V)AC110、AC220、AC440、AC550、DC24、DC48、DC110、DC220極数(P)4抵抗負荷(A)[AC-12級]AC110:10、AC220:8、AC440:5、AC550:5・[DC-12級]DC24:10、DC48:8、DC110:5、DC220:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47839556
2019-10-21
用途: 冷凍機器のメンテナンス

冷凍機器の制御回路で本ユニットの接点の接触不良が有り修理対応で使用しました。特に問題なく動作しました。

対象商品 : 47839556
2015-11-09
用途: モートルブロック
井澤農場

モートルブロックの上下操作に使用、と思ったが絵と全く違うものでした。絵のスイッチの上につける補助スイッチですよね、紛らわしい限りです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08583863
2013-12-05
用途: 電磁開閉器の接点追加
山本電機

普通に使用できて問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする