仕様ツイン接点内蔵、2極補助接点(1a1b)
適合電磁接触器、電磁継電器:(交流操作)S-N80、N95、S-N125、DU-N60/(直流操作)SD-N80、N95、SD-N125、DUD-N60/(機械ラッチ式)SL(D)-N80、N95、SL(D)-N125
適合機種電磁接触器:S、SL(D)-T100、DU-N60、SD-T100、DUD-N60、SD-N125、S、SL(D)-N125
種別ツイン接点内蔵
型式UN-AX80
質量(kg)0.055
種類関連商品
規格UL・CSA
適合電線(mm2)1.25〜2
補助接点1a1b
準拠規格JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
取付け方法サイドオン
負荷電流(A)[AC-15級](コイル)AC110:6、AC220:3、AC440:1.5、AC550:1.2・[DC-13級](コイル)DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.6、DC220:0.3
開放熱電流(A)10
ねじサイズM4ねじ(セルフアップ)
適合電線径(Φmm)1.6
圧着端子1.25-4〜2-4
定格使用電圧(V)AC110、AC220、AC440、AC550、DC24、DC48、DC110、DC220
極数(P)2
抵抗負荷(A)[AC-12級]AC110:10、AC220:8、AC440:5、AC550:5・[DC-12級]DC24:10、DC48:8、DC110:5、DC220:1