MS-Nシリーズ用 接点ユニット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合電磁接触器、電磁継電器:(交流操作)S-N80、N95、S-N125、DU-N60、N180/(直流操作)S-N80、N95、SD-N125、DUD-N60、N180/(機械ラッチ式)SL(D)-N80、N90、SL(D)-N125 仕様ツイン接点内蔵、2極補助接点(1a1b) 注文コード47839592 品番UN-AX150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合・仕様・接点など16種類から選べます 他の種類を見る

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット

仕様ツイン接点内蔵、2極補助接点(1a1b) 適合電磁接触器、電磁継電器:(交流操作)S-N80、N95、S-N125、DU-N60、N180/(直流操作)S-N80、N95、SD-N125、DUD-N60、N180/(機械ラッチ式)SL(D)-N80、N90、SL(D)-N125 適合機種電磁接触器:S、SD、SL(D)-N150/N220/N300/N400、S-N180 種別ツイン接点内蔵 型式UN-AX150 質量(kg)0.035 種類関連商品 規格UL・CSA 適合電線(mm2)1.25〜2 補助接点1a1b 準拠規格JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1 取付け方法サイドオン 負荷電流(A)[AC-15級](コイル)AC110:6、AC220:3、AC440:1.5、AC550:1.2・[DC-13級](コイル)DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.6、DC220:0.3 開放熱電流(A)10 ねじサイズM4ねじ(セルフアップ) 適合電線径(Φmm)1.6 圧着端子1.25-4〜2-4 定格使用電圧(V)AC110、AC220、AC440、AC550、DC24、DC48、DC110、DC220 極数(P)2 抵抗負荷(A)[AC-12級]AC110:10、AC220:8、AC440:5、AC550:5・[DC-12級]DC24:10、DC48:8、DC110:5、DC220:1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47839556
2019-10-21
用途:
冷凍機器のメンテナンス

冷凍機器の制御回路で本ユニットの接点の接触不良が有り修理対応で使用しました。特に問題なく動作しました。

対象商品:
47839556
2015-11-09
用途:
モートルブロック
井澤農場 様

モートルブロックの上下操作に使用、と思ったが絵と全く違うものでした。絵のスイッチの上につける補助スイッチですよね、紛らわしい限りです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08583863
2013-12-05
用途:
電磁開閉器の接点追加
山本電機 様

普通に使用できて問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする