※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用 操作コイル用サージ吸収器ユニット
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47839601
品番
UN-SA21 AC400V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
定格使用電圧(V)
AC400
規格
UL・CSA
仕様
バリスタ付
適合
交流操作:S-N10(CX)〜N48(CX)、B-N20、SR-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、SRT-NN、NF/直流操作:SD-N11(CX)、N12(CX)、N35(CX)、SRD-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、BD-N120、SRTD-NN、NF/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-N21(CX)、N35(CX)、SRL-N4(CX)/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-N21(CX)、N35(CX)、SRLD-N4(CX)
質量(kg)
0.013
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47839601
UN-SA21 AC400V
01076863
UT-SA21 AC400V
操作コイル用サージ吸収器ユニット
三菱電機
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です