UN-SA22 AC200V 電磁開閉器用 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機 47839617

電磁開閉器用 操作コイル用サージ吸収器ユニット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47839617 品番UN-SA22 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 定格使用電圧(V)AC200 仕様バリスタ+表示灯付 適合交流操作:S-N10(CX)〜N48(CX)、B-N20、SR-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、SRT-NN、NF/直流操作:SD-N11(CX)、N12(CX)、N21(CX)、N35(CX)、SRD-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、BD-N120、SRTD-NN、NF/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-N21(CX)、N35(CX)、SRL-N4(CX)/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-N21(CX)、N35(CX)、SRLD-N4(CX) 質量(kg)0.018

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584012
2015-05-23
用途:
機械の修理

特殊な部品ですが、手に入ってよかった。

対象商品:
47839617
2014-09-08
用途:
メンテ

good

対象商品:
08584012
2013-06-11
用途:
太陽光インバーター用

期待通りには??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする