画像準備中

電磁開閉器用 操作コイル用サージ吸収器ユニット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47839626 品番UN-SA25 AC48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,890
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 定格使用電圧(V)AC48(DC共用) 規格UL・CSA 仕様バリスタ+CR付 適合交流操作:S-N10(CX)〜N48(CX)、B-N20、SR-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、SRT-NN、NF/直流操作:SD-N11(CX)、N12(CX)、N21(CX)、N35(CX)、SRD-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、BD-N120、SRTD-NN、NF/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-N21(CX)、N35(CX)、SRL-N4(CX)/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-N21(CX)、N35(CX)、SRLD-N4(CX) 質量(kg)0.018

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47839626 UN-SA25 AC48V 01076897 UT-SA25 AC48V 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584012
2015-05-23
用途:
機械の修理

特殊な部品ですが、手に入ってよかった。

対象商品:
47839617
2014-09-08
用途:
メンテ

good

対象商品:
08584012
2013-06-11
用途:
太陽光インバーター用

期待通りには??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする