種類関連商品
定格使用電圧(V)AC200(DC共用)
規格UL・CSA
仕様バリスタ+CR付
適合交流操作:S-N10(CX)〜N48(CX)、B-N20、SR-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、SRT-NN、NF/直流操作:SD-N11(CX)、N12(CX)、N21(CX)、N35(CX)、SRD-N4(CX)、N5(CX)、N8(CX)、BD-N120、SRTD-NN、NF/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SL-N21(CX)、N35(CX)、SRL-N4(CX)/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-N21(CX)、N35(CX)、SRLD-N4(CX)
質量(kg)0.018