三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
主回路用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47839671
品番
UN-SA3310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
定格使用電圧(V)
AC240
仕様
CR付
適合
S-N10、N11、N12(CX)、SD-N11、N12(CX)
質量(kg)
0.049