画像準備中

主回路用サージ吸収器ユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47839687 品番UN-SA3320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 定格使用電圧(V)AC240 仕様CR付 適合S-N18、N20、N21、N28(CX)、SD-N21(CX) 質量(kg)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47839687 UN-SA3320 25759223 UT-SA3332 主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機 主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機 1個 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47839662
2019-12-17
用途:
購入していません

このユニットは、三菱電機さんのサイトで調べたところ、操作コイル用ではなく、主回路用のようですよ。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。商品情報を修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする