NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28
注文コード
47839883
品番
HB215SKG03CE-JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
電圧(V)
【照明】DC2(Red)、DC2.1(Yellow)
LED色
赤/イエロー
スイッチ動作
Off-(On)
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleSingleThrow(SPST)
ターミナルタイプ
PCピン
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28