画像準備中

ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)15 フレーム(AF)30 注文コード47839933 品番NF32-SVF 2P 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,490
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど64種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/10 フレーム(AF)30 質量(kg)0.3 定格絶縁電圧(V)440 適合アイソレーション 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×100×36 極数・素子数2P 電流の種類AC/DC共用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47839933 NF32-SVF 2P 15A 37613651 NF32-SVF 2P 15A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 1台 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613667
2019-05-29
用途:
風力発電の遮断器として利用
電気・ガス・熱供給・水道業

バッテリーと風力発電変換機の間に遮断器として取り付けました。各機器との配線接続が解放状態で接続できる(バッテリーとの接続で+,-接触短絡の心配が無い)ため安心して作業ができるし、機器の保護もできています。

対象商品:
37613685
2017-08-07
用途:
機器制御盤内にて使用
株式会社サイメクス 様 (製造業)

このシリーズをいくつか使っておりますが、造りもしっかりしており気に入っております。
種類が多くてどんなときにどんな製品を使えばよいのか、モノタロウサイト内で選定をアシストしてくれるようなシステムがあると助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする