UB15SKG03N NKK Switches 押しボタンスイッチ 100 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47840468

NKK Switches 押しボタンスイッチ 100 mA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47840468 品番UB15SKG03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL94V-0、UL認定番号E44145、CSA認定番号023535_0_000.NKK照光式低プロファイル押ボタンスイッチUBシリーズ.UBシリーズ照光式押ボタンスイッチは、一体型の超高輝度LEDを搭載しています。UBシリーズは、コンパクトな機器で使用されます。.特長と利点.超光輝度LED基板実装対応スナップイン取り付けスナップアクションコンタクト機構ラッチダウン機構エポキシ密閉型端子 適合UL94V-0 スイッチ動作モーメンタリ 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) コンタクト定格電流(A)100 コンタクト定格電圧(V)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする