ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)40 注文コード47840651 品番NF63-SV 3P 40A
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電流・極数・素子数・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V -・AC500V 7.5/7.5・AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC380V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC250V 7.5/7.5、
GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・A
定格電流(A)40 質量(kg)0.7 定格絶縁電圧(V)600 フレーム(AF)50 仕様モータ保護用:無、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、特殊環境用 適合アイソレーション 種類ノーヒューズ遮断器(一般用途) 規格電気用品安全法:適合、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 接続方法圧着端子用 EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 定格インパルス耐電圧(kV)8 付属装置警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)、不足電圧引きはずし装置(UVT)、縦形リード線端子台 ねじ端子(SLT)/スプリングクランプ端子(SQLT) 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)機械的:15000、電気的(AC440V):8000 トリップボタン 逆接続 極数・素子数3P 最大電圧(V)(適用)AC500、DC200 電流の種類AC/DC共用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613843
2024-05-31
用途:
機械のメンテナンス
樫本電器 様 (建設業・工事業)

既設のものと同じタイプにしたので、スムーズに交換出来ました。

対象商品:
37613834
2022-09-15
用途:
設備保護
株式会社きたむら 様 (建設業・工事業)

現在、メーカーから直接手配することが出来ない為、モノタロウ様の在庫情報を確認のうえ、手配させていただきました。翌日資機材を受け取る事ができてとても満足しています。

対象商品:
37613852
2017-07-18
用途:
町工場の負荷契約からブレーカー契約変更時
電気・ガス・熱供給・水道業

注文時から翌日入手・梱包も安心でまた価格も安く満足しています。
一つだけ要望ですが、付属の取り付けビス(5.5mm)がブレーカーBOX用
の為、壁直ずけ木ネジタイプの7.5mmも付属に入れてほしい。
(2本の為別途50本入りを購入。この長さは余り使用する事なく無駄になった。)メーカーへの要望でしたかね〜。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする