NSR30-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840959 NSR30-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840959 NSR30-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840959 NSR30-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840959

ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47840959 品番 NSR30-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。

用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。 仕様(マグネットシート)ネオジム系 寸法(mm)30 吸着力(N)17 寸法D(mm)30 両面テープ日東5000NS RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粘着テープ付
注意
※屋外、高温多湿環境には適しておりません。吸着力は参考値、使用環境により異なります。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので70℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
ルアーのフックをホールドするのに使おうとした。

シングルフックをルアー本体にくっつけて使おうとしたがネオジムというような効果か得られなかった。
普通に印刷物を止める程度には使えそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする