フィリップス
フィリップスの 整備補助用品
フィリップスの 整備用照明/ライト
XPERION X60SLIMX1 LED作業灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47840977
品番
X60SLIMX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
汎用性が高く回転可能なLED作業灯です。
USB充電式 マグネット付き護等級
耐衝撃等級IK07
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
5
保護等級
IP54
光源
LED
充電時間(時間)
4
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
2600
明るさ(Lm)
150
点灯時間(時間)
9