三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
透明端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
適合機種
(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、(3P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、 NF125-HDV/(NV)(3P)NV32-SV、 NV63-HV、NV125-CVF/SVF
注文コード
47841491
品番
TTC-05SV3
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
透明端子カバー
適合機種
(NFB)(2P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、(3P)NF32-SV、 NF63-CV/SV/HV、NF125-CVF、 NF63-HDV、 NF125-HDV/(NV)(3P)NV32-SV、 NV63-HV、NV125-CVF/SVF
外観
ワンタッチ式
遮断器の極数
3、2・3
色
透明
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
65.5