NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
【照明】DC2
注文コード
47841493
品番
UB15SKW035D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
On-(On)
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
装着方式
スルーホール
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC125・250、DC30
電圧(V)
【照明】DC2
LED色
アンバー
ターミナルタイプ
PCピン
仕様
【イルミネーション】あり
RoHS指令(10物質対応)
対応