三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
透明端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
適合機種
(NFB)(3P)NF125-CV/SV、(2P、3P)NF63-HRV、NF125-HV、NF125-UV/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HV
注文コード
47841507
品番
TTC-1SV3
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
透明端子カバー
適合機種
(NFB)(3P)NF125-CV/SV、(2P、3P)NF63-HRV、NF125-HV、NF125-UV/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HV
外観
ワンタッチ式
遮断器の極数
3、2・3
色
透明
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
65.5