透明端子カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 適合機種(NFB)(2P、3P)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、 NF250-HDV、NF125-SEV/HEV、 NF125-RV、 NF125-HDVA、NF250-RV/UV、 NF250-HDV、NF250-HDVA、NF250-SEVMB/HEVMB/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HV/(NV)(2P、3P)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV、NV250-SEVMB/HEVMB 注文コード47841516 品番TTC-2SV3
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合機種・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ透明端子カバー 適合機種(NFB)(2P、3P)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、 NF250-HDV、NF125-SEV/HEV、 NF125-RV、 NF125-HDVA、NF250-RV/UV、 NF250-HDV、NF250-HDVA、NF250-SEVMB/HEVMB/(NV)(3P)NV125-CV/SV/HV/(NV)(2P、3P)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV、NV250-SEVMB/HEVMB 外観ワンタッチ式 遮断器の極数2・3 透明 寸法A(mm)105 寸法B(mm)40 寸法C(mm)65.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする