定格電流(A)400
質量(kg)5.2
定格絶縁電圧(V)690
フレーム(AF)400
仕様モータ保護用:無、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、特殊環境用
適合アイソレーション
種類ノーヒューズ遮断器(一般用途)
規格電気用品安全法:-、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込形(PM)
漏電遮断器仕様無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×257×155
接続方法表面形:バー端子付、裏面形:バースタッド、埋込形:バースタッド、さし込形
EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 10/10・AC500V 30/30・AC440 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC380V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・DC250V 40/40、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 45/45・AC400V 50/50・AC380V 50/50・AC230
付属装置警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)、不足電圧引きはずし装置(UVT)、縦形リード線端子台 ねじ端子(SLT)
外形寸法c(mm)103
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)機械的:6000、電気的(AC440V):1000
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)(適用)AC600、DC200
電流の種類AC/DC共用