曜日別特売
NF50-KC 3P 20A W 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機 47841945

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

(7件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台極数(P)3定格電流(A)20フレーム(AF)50注文コード47841945品番NF50-KC 3P 20A W
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
質量(kg)0.37白色種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)20接続方式表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(AC415/AC400)1.5/1(Icu/Ics)、(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)基準周囲温度(℃)40外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)96外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)50極数(P)3機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC415V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06880282
2022-07-04
用途: 老朽ブレーカーの入れ替えのため購入。
製造業

商社経由で手に入る時間が掛かりそうだったので、利用させて貰いました。通常出荷で手に入り助かっています。

対象商品 : 06880596
2022-05-30
用途: 制御盤組立用
その他業種

品物が在庫切れだったので助かりました。
また,宜しくお願い致します。

対象商品 : 35100886
2021-12-02
用途: 電源リニューアル
株式会社エフォートシステム

発注からすぐに入り、工事ができました。在庫があってよかった。

対象商品 : 06880307
2021-11-24
用途: 制御盤製作
エール電子工業株式会社

価格は、少し高いが、この物不足に、予定通りに入荷しました。
助かりました

対象商品 : 35100886
2019-07-27
用途: 12v機器の保護に
農・林・水産業

12vウインチの電流保護に利用しました。遮断試験はできていませんがメーカー品なので
大丈夫でしょう

対象商品 : 06880246
2017-11-14
用途: ビルメンテ時
北田電気管理事務所サービス業

注文した品物がすぐ配達されるので便利で効率が良い。

対象商品 : 47841972
2017-02-26
用途: 電気工事
エコ・パートナーズ電気・ガス・熱供給・水道業

3年も前に製造された商品が届いたことに驚きました。
これは製造メーカーではなく「モノタロウ」さんの商品管理の問題だと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする