三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100
注文コード
47841997
品番
BV-C1 15A 100V 15MA NN
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100V:5
定格感度電流(mA)
15
定格使用電圧(AC V)
100
タイプ
高調波サージ対応形
仕様
(適用)分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P1E)
寸法(mm)
25×95×60
質量(kg)
0.15
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
接続方式
表面形
付属装置
-
漏電表示方式
機械式ボタン
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50