曜日別特売

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)15定格電圧(V)AC100-200注文コード47842067品番BV-C2 15A 100-200V 15MA NN
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
定格電流(A)15定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.5定格感度電流(mA)15定格使用電圧(AC V)100-200タイプ高調波サージ対応形仕様(適用)分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)寸法(mm)25×95×60質量(kg)0.15規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形付属装置-漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47842033
2022-09-29
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

三菱の部品が入りにくかったので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする