画像準備中

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100-200 注文コード47842094 品番BV-C2 15A 100-200V 30MA NN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は定格電流・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.5 定格感度電流(mA)30 定格使用電圧(AC V)100-200 タイプ高調波サージ対応形 仕様(適用)分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E) 寸法(mm)25×95×60 質量(kg)0.15 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 接続方式表面形 付属装置- 漏電表示方式機械式ボタン 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47842033
2022-09-29
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

三菱の部品が入りにくかったので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする