定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.5定格感度電流(mA)30定格使用電圧(AC V)100-200タイプ高調波サージ対応形仕様(適用)分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)寸法(mm)25×95×60質量(kg)-規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形付属装置警報スイッチ漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50