漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)20 注文コード47842191 品番NV32-SVF 2P 20A 100-240V 30MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電流・極数・素子数など48種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)20 適合アイソレーション フレーム(AF)30 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×100×36 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 相線式1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式表示窓 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数2P 電流の種類AC 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC240V)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする