三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47842864
品番
NV125-CVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
小形遮断器のスタンダード
定格電流(A)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×90
フレーム(AF)
100
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
AC100〜440
寸法(mm)
75×130×90
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W ※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
極数・素子数
3P
電流の種類
AC