※開き勝手違い(写真は左開きです)

小包ポスト パケモVL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 投函タイプ前入れ後出し ステンシルバー 注文コード47843086 品番CTCR2710RSC
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は投函タイプ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

大型郵便物が受け取れる
小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。
メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。
エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。

ステンシルバー 収納寸法(mm)(最大)340 RoHS指令(10物質対応)対応 投函タイプ前入れ後出し 開き方右開き
関連資料:施工説明書(0.66MB) 取扱説明書:(1.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする