画像準備中

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)10 極数(P)3 定格感度電流(mA)30 注文コード47843537 品番NV50-KC 3P 10A 100-200V 30MA W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など34種類から選べます 他の種類を見る

広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。

開閉寿命(回)
機械的:10000
電気的(AC200V):6000
極数(P)3 定格電流(A)10 定格感度電流(mA)30 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 フレーム(AF)50 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 定格使用電圧(AC V)100-200 付属品IEC35mmレール取付具 質量(kg)0.43 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 シリーズNV50-KC 定格電圧(V)AC100-200両用 接続方式表面形:圧着端子用◎ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×117×75 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)96 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
注意
※ご使用方法としてOFFの方向へゆっくりレバーを下まで下げていただくとカチッと止まるようになっています。
※端子カバーは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47843537 NV50-KC 3P 10A 100-200V 30MA W 35101105 NV50-KC 3P 10A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

メーカー欠品だったので、直ぐに納品されて、大変満足しています。

対象商品:
06881086
2021-12-27
用途:
公共事業、制御盤
イズミ電機 様 (建設業・工事業)

端子カバーが、付属で付いていると注文で型式を間違えない

2人が参考にしています
対象商品:
35101062
2018-02-10
用途:
配電盤内分岐ブレーカー
ファジー電機 様

配達が速かったので
お客様に、迷惑が
かかりませんでした。

対象商品:
34570417
2016-01-13
用途:
分電盤の増設

既設分電盤の空きスペースに増設したがはめ込み式で取付ができて非常に簡単であった。また配線取付も手際よくできた。まだ初心者であるがスムーズにできて助かった。RT。

対象商品:
35101096
2018-01-18
用途:
漏電遮断器の交換
その他業種

漏電遮断器自体の漏電により、再投入不能状態となり交換しました
屋外設置の配電盤内に設置してありましたが、内部が結露し、開閉器の内部に水滴が侵入したものと考えます
およそ20年経過しておりました、随分小型化されていました。

対象商品:
35101062
2016-02-03
用途:
電気工事
オリエント工業株式会社 様

商品発送も迅速で、助かりました。

対象商品:
06881104
2015-06-12
用途:
緊急交換/雨漏り作動による
日本エア・リキード株式会社 様

翌日配達助かりました。

対象商品:
06881104
2013-06-04
用途:
エアコンの電源用
株式会社エーエス工業 様 (建設業・工事業)

漏電ブレーカーの値段をもう少し安くして欲しい 安全のため必要ですが 分岐回路に漏電ブレーカーを使用すればコストが掛かりすぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする