曜日別特売
NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 47843555

分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)100
極数・素子数3
内容量1台注文コード47843555品番NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MA W
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。

定格電流(A)60定格感度電流(mA)30定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2フレーム(AF)100仕様高調波サージ対応形種類一般品定格使用電圧(AC V)100-200付属品IEC35mmレール取付具質量(kg)0.57規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得シリーズNV100-KC端子形状ねじ止め用接続方式表面形:圧着端子用◎外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×117×75相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)97.5外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁開閉寿命(回)機械的:10000電気的(AC200V):6000極数・素子数3動作時間(s)0.1以内
注意
※ご使用方法としてOFFの方向へゆっくりレバーを下まで下げていただくとカチッと止まるようになっています。
※端子カバーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

メーカー欠品だったので、直ぐに納品されて、大変満足しています。

対象商品 : 06881086
2021-12-27
用途: 公共事業、制御盤
イズミ電機建設業・工事業

端子カバーが、付属で付いていると注文で型式を間違えない

2が参考にしています
対象商品 : 35101062
2018-02-10
用途: 配電盤内分岐ブレーカー
ファジー電機

配達が速かったので
お客様に、迷惑が
かかりませんでした。

対象商品 : 34570417
2016-01-13
用途: 分電盤の増設

既設分電盤の空きスペースに増設したがはめ込み式で取付ができて非常に簡単であった。また配線取付も手際よくできた。まだ初心者であるがスムーズにできて助かった。RT。

対象商品 : 35101096
2018-01-18
用途: 漏電遮断器の交換
その他業種

漏電遮断器自体の漏電により、再投入不能状態となり交換しました
屋外設置の配電盤内に設置してありましたが、内部が結露し、開閉器の内部に水滴が侵入したものと考えます
およそ20年経過しておりました、随分小型化されていました。

対象商品 : 35101062
2016-02-03
用途: 電気工事
オリエント工業株式会社

商品発送も迅速で、助かりました。

対象商品 : 06881104
2015-06-12
用途: 緊急交換/雨漏り作動による
日本エア・リキード株式会社

翌日配達助かりました。

対象商品 : 06881104
2013-06-04
用途: エアコンの電源用
株式会社エーエス工業建設業・工事業

漏電ブレーカーの値段をもう少し安くして欲しい 安全のため必要ですが 分岐回路に漏電ブレーカーを使用すればコストが掛かりすぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする