ペット仏壇BOX 1519

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47843707 品番 106645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

前面がスライド式の扉 兼 L判写真のフォトフレームになっている、ペット用仏壇BOX。
アンティーク調のオーナメントがワンポイントです。ボックス内には、4寸までの骨壺などを収納することができます。扉 兼 フォトフレームは付属のスタンドを取り付けることで卓上フレームとしてもお使いいただけます。

付属品縦置き用スティックスタンド付(※扉裏面に差し込めば、卓上フレームとしてお使いいただけます。) その他縦のみ・置きのみ 材質(オーナメント)真鍮/樹脂、(面)樹脂 ホワイト 材質(本体) 質量(g)1100 有効内寸(mm)(ボックス内寸)131×171×131 外寸(mm)150×220×150(オーナメント部分含む) 内寸(mm)【フォトフレーム】(内寸)89×127/(窓寸)80×120 対応L判

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする