Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【センシング距離】5m
注文コード
47845158
品番
EKMB1105111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【センシング距離】5m
長さ(mm)
26
寸法(mm)
26×13.3×16.6
高さ(mm)
16.6
センサータイプ
焦電型赤外線センサ
出力方式
デジタル
ピン数(ピン)
3
モード
【スイッチングモード】デジタル
動作温度(℃)
-20
出力電流
100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
1