※サンプル画像となります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

BPA-507N 日立ビルピットエース(BPA) 日立プラントサービス 47845947 BPA-507N 日立ビルピットエース(BPA) 日立プラントサービス 47845947 BPA-507N 日立ビルピットエース(BPA) 日立プラントサービス 47845947

日立ビルピットエース(BPA)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様送気量(L/min):270〜500 注文コード47845947 品番BPA-507N
参考基準価格(税別)¥1,480,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

1台で曝気・撹拌・スカム破砕を同時に行い、ビル排水槽のスカム・悪臭を防止するマルチな装置です。
1台で曝気・撹拌、スカム破砕を同時に行う1台3役
直置形のため、据付や維持管理作業を軽減
直径450mm以上のマンホールからそのまま搬入可能
モータ直結の省エネルギータイプ

用途ビル排水槽 付属品通気ホース軟質塩化ビニール32Φ×5m、水中ケーブル2PNCT 2SQ×4芯×20m、吊上用チェーンSUS304×5m、補助チェーンSUS304×5m 仕様送気量(L/min):270〜500 周波数(Hz)50 電源(V)3Φ200 定格電流(A)(200V)5 本体質量(kg)57 適合モータ容量(kW)0.75 モーター極数(P)4
注意
※LWL(ローウォーターレベル)時にドラフトチューブ上端から水面までの距離が100mmになるように運転水位を設定してください。
※送気量の最大値は運転最低水位の場合の値です。
※水位が上昇すると送気量は減少します。
※専用操作盤及び減水フロートスイッチは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする