日立プラントサービス
日立プラントサービスの バルブ
日立プラントサービスの 各種用途バルブ
日立ビルピットエース(BPA) 操作盤屋内壁掛型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47846017
品番
HD-IMO BPA 0.4KW/400V/60Hz
参考基準価格(税別)
¥570,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
減水フロートスイッチ(ケーブル長20m)
適合
【ビルピットエース】BPA-604N (400V)
材質
本体SS400 1.2t・扉SS400 1.2t・器具取付板 SS400 2.3t
構造
屋内全閉壁掛形
塗装色
【内外面】5Y 7/1 艶有
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材